Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYC 40-1 Edelstahl Simplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 3.05m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6613586
Hersteller:
     TYC
Herst.-Nr.:
     40SS-1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 40-1
Teilung = 12.7mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Edelstahl
Länge = 3.05m
Walzendurchmesser = 7.92mm
Standard = Amerikanisch

British Standard - gemäß DIN 818187-1 (ISO 606) . US-Standard-Ketten - Edelstahl. Geeignet für die Nahrungsmittelindustrie Geringer Magnetismus Korrosionsbeständig Lieferung in Längen von 3,05 m (10 ft) plus Anschlussstücke Hergestellt aus Edelstahl 304 Lagerstift aus gehärtetem Edelstahl
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
40-1
Teilung:
12.7mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Edelstahl
Länge:
3.05m
Walzendurchmesser:
7.92mm
Standard:
Amerikanisch
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, 6613586, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, TYC, 40SS1R, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,48*
€ 258,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TYC
Q40-1SS/12
ab € 15,66*
Zubehör
TYC
Q40-1SS/11
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.