Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments PWM-Controller 550 kHz 100 mA 2-Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6614995
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC2526AN
EAN/GTIN:
     5059042932393
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
PWM-Controller
ic spannungsregler
Schaltfrequenz max. = 550 kHz
Ausgangsstrom = 100 mA
Anzahl der Ausgänge = 2
Montage-Typ = THTns
Anstiegszeit = 300ns
Pinanzahl = 18
Abmessungen = 22.48 x 6.35 x 4.57mm
Länge = 22.48mm
Breite = 6.35mm
Höhe = 4.57mm
Betriebstemperatur min. = -25 °C

Sperrwandler-Controller, Spannungsregelung, Texas Instruments. Der isolierte Sperrwandler-Netzteil-Controller stellt Konstantspannung (CV) und Konstantstrom (CC) Ausgangsregelung zur Verbesserung des Einschwingverhaltens bei großen Lastschritten zur Verfügung. Bei primärseitiger Regelung ist kein Optokoppler erforderlich.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
550 kHz
Ausgangsstrom:
100 mA
Anzahl der Ausgänge:
2
Montage-Typ:
THTns
Anstiegszeit:
300ns
Pinanzahl:
18
Abmessungen:
22.48 x 6.35 x 4.57mm
Länge:
22.48mm
Breite:
6.35mm
Höhe:
4.57mm
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Weitere Suchbegriffe: 6614995, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, Texas Instruments, UC2526AN, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 4,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,45*
€ 5,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.