Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6616226
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL780-05KCS
EAN/GTIN:
     5059042945294
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.16 x 4.58 x 8.7mm
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Länge = 10.16mm

Lineare Spannungsregler TL780, Texas Instruments. Die Präzisions-Spannungsregler der Serie TL780 haben eine feste Ausgangsspannung von 5 V, 12 V oder 15 V und liefern einen Laststrom von 1,5 A. Texas Instruments lineare Positiv-Spannungsregler bieten ein einzigartiges Temperaturkompensationsverfahren, gekoppelt mit einer intern ausgeschnittenen Band-Gap-Referenz. TL780 verfügt über Leitung, Laden und thermische Regelung sowie Überlastschutz mit der internen Strombegrenzung und thermischer Abschaltung.. ±1 % Ausgangstoleranz bei 25 °C ±2 % Ausgangsgenauigkeit über den gesamten Betriebsbereich
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.16 x 4.58 x 8.7mm
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Länge:
10.16mm
Weitere Suchbegriffe: 6616226, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TL78005KCS, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.