Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Akkuladesteuerung IC SMD, TSSOP 8-Pin, 4,5 bis 15 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6622182
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ2057TS
EAN/GTIN:
     5059042935943
Suchbegriffe:
6622182
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Batterie-Typ = Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Montage-Typ = SMD
Interface = Akkuladesteuerung-IC
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannnung typ. = 4,5 bis 15 V
Abmessungen = 3 x 4.4 x 1.15mm
Länge = 3mm
Breite = 4.4mm
Höhe = 1.15mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = -20 °C

Li-Ion-Akku-Lade-ICs, Texas Instruments. Integrierte Akkuladegeräte-ICs von Texas Instruments für den Einsatz mit Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Zellen. Diese Geräte bieten eine vollständige Lade- und Überwachungslösung und umfassen interne Stromversorgungsgeräte, die Ladeströme von bis zu mehreren Ampere liefern können.
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Montage-Typ:
SMD
Interface:
Akkuladesteuerung-IC
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannnung typ.:
4,5 bis 15 V
Abmessungen:
3 x 4.4 x 1.15mm
Länge:
3mm
Breite:
4.4mm
Höhe:
1.15mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.