Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Power Switch IC USB-Stromversorgung Hochspannungsseite 95mΩ 5,5 V max. 2 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Power Switch IC USB-Stromversorgung Hochspannungsseite 95mΩ 5,5 V max. 2 Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-6622381
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS2041BDBVT
EAN/GTIN:
     5059042935967
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Topologie des Netzschalters = Hochspannungsseite
Einschaltwiderstand = 95mΩ
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Anzahl der Ausgänge = 2A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm

Fester Schalter mit Strombegrenzung, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Topologie des Netzschalters:
Hochspannungsseite
Einschaltwiderstand:
95mΩ
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Anzahl der Ausgänge:
2A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Weitere Suchbegriffe: 6622381, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, Texas Instruments, TPS2041BDBVT, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,49*
2 Tage
15
1
€ 14,99*
ab € 0,601*
€ 1,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
TPS2041BDBVR
ab € 0,318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.