Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Transceiver
>
CANbus Transceiver
>
Artikel
Texas Instruments CAN-Transceiver, 1Mbit/s 1 Transceiver ISO 11898, Standby 70 mA, SOIC 8-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6624309
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
SN65HVD1040D
EAN/GTIN:
5059042577471
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 1Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = ISO 11898
Power Down Modus = Standby
Versorgungsstrom max. = 70 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.91mm
Höhe = 1.58mm
Arbeitsspannnung max. = 5.25 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
DC/DC-Controller, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
ISO 11898
Power Down Modus:
Standby
Versorgungsstrom max.:
70 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.91mm
Höhe:
1.58mm
Arbeitsspannnung max.:
5.25 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
... >
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
CAN-Schnittstellen-ICs
Weitere Suchbegriffe:
IC Interface
,
Interface-IC
,
SMD-Leitungstransceiver
,
SMD-Transceiver
,
can-bus transceiver
,
6624309
,
Halbleiter
,
Schnittstellen
,
CAN-Schnittstellen-ICs
,
Texas Instruments
,
SN65HVD1040D
,
Semiconductors
,
Interface ICs
,
CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns TVS-Diode Bi-Directional Einfach 650V, 2-Pin, SMD 20V max DFN
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 7,32*
Zubehör
EPCOS B82787 Gleichtaktdrossel, 51 μH 200mA AEC-Q200 mit Ferrit-Kern, 1812 Gehäuse 4.5mm / -30%, 10MHz
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen