Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments PLL Schaltkreis CD74HC7046AM, SOIC 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6624586
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC7046AM
EAN/GTIN:
     5059042573107
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 9.9 x 3.91 x 1.58mm
Höhe = 1.58mm
Länge = 9.9mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Breite = 3.91mm

Komplexe Funktionen 74HC-Familie, Texas Instruments. Produkte für komplexe Funktionen von Texas Instruments aus der 74HC-Familie von Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikprodukten einschließlich binären Addierern, Mengen- und Identitätsvergleichern, Paritätsprüfern, Sperren/Decoder/Treiber für 7-Segment-LCDs sowie PLL-ICs (Phase Locked Loop). Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
9.9 x 3.91 x 1.58mm
Höhe:
1.58mm
Länge:
9.9mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Breite:
3.91mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, 6624586, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Taktsynthesizer, Texas Instruments, CD74HC7046AM, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Clock Synthesizers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.