Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Schieberegister 8-Bit Schieberegister HC Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin SOIC 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6628130
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC166DR
EAN/GTIN:
     5059042585582
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 9.9 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur max. = 85 °C

Zähler und Schieberegister der 74HC-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Zählern und Schieberegistern der 74HC-Produktfamilie von CMOS-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74HC-Produktfamilie verwendet Siliziumgatter-CMOS-Technologie für Betriebsgeschwindigkeiten ähnlich wie bei der LSTTL-Produktfamilie, aber mit dem niedrigeren Energieverbrauch der integrierten Standard-CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
HC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
9.9 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc schieberegister, 74hc logic, 6628130, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, SN74HC166DR, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.