Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lupen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-662923
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     662923
EAN/GTIN:
     5056111928011
Suchbegriffe:
662923
Mess- und Prüftechnik
Laborausrüstung
Lupenzubehör
Zubehör Typ = Lupenlinse

RS Pro Lupenlinsen für Binokular-Lupenkopfband. RS Pro Lupenlinsen sind für den Einsatz mit der RS Pro Stirnbandlupe (RS Best.-Nr. 606-989 ; ) vorgesehen. Es sind zwei Lupenlinsen erhältlich, die Sie zur Standardlinse der Stirnbandlupe mit einer Vergrößerung von 1,8-fach und 3,5-fach hinzufügen können. Die Linsen lassen sich leicht anstelle der vorhandenen 2,7x-Vergrößerungslinsen am Stirnband nachrüsten, die standardmäßig eingebaut sind. Eigenschaften und Vorteile. Nur Lupenlinsen 1,8-fache Vergrößerung, RS Best.-Nr. 662-917 ; 3,5-fache Vergrößerung, RS Best.-Nr. 662-923 ; Rückmontiert auf der RS Pro Binokular-Stirnband-Lupe, RS Best.-Nr. 606-989 ; Aus geschliffenem Glas Einfach und einfach zu montieren. Über das RS Pro Binokular-Lupenkopfband mit x 2,7 Vergrößerungslinse. Das Binokular-Lupenband von RS Pro verbessert die Größe und Auflösung eines Objekts oder Bildes und ist eine ausgezeichnete Wahl für komplizierte Anwendungen. Die RS Pro Lupe umfasst Glaslinsen, die mit Verordnungs- oder Sicherheitsbrillen kompatibel sind, und bietet eine ausgezeichnete Optik und ein verstellbares Kopfband. Entwickelt für häufig verwendete Anwendungen wie elektronische Inspektion, Uhren und Schmuck zur Reparatur und Laborinspektion. Die Linsen können nach Bedarf nach oben und unten bewegt werden, ohne die komplette Bügellupe entfernen zu müssen. Merkmale und Vorteile des Lupenkopfbands. Vergrößerungsleistung von x 2,7. Verbessern die Größe und Auflösung von Objekten. Ausgezeichnete Optik. Komfort bei Dauerbetrieb Einstellbares Stirnband zwischen 480 mm und 570 mm Umfang. Linsen mit leicht neigbarem Objektiv. Brille/Brille kann darunter getragen werden. Einfache Nachmontagelinsenoptionen Linse in einem schwarzen ABS-Gehäuse. Verschiedene Linsenoptionen erhältlich (separat erhältlich). Komfortabel zu tragen. Einfache Einstellung. Einfach zu montierenden alternativen Linsenoptionen. Anwendungen. Elektronische und Laborinspektion. Uhren- und Schmuckherstellung und -reparatur. Universalanwendungen, bei denen eine Vergrößerung wichtig ist.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Lupenlinse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
606989
ab € 123,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.