Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver ABT 8-Bit Non-Inverting, SMD 4,5 → 5,5 V 20-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver ABT 8-Bit Non-Inverting, SMD 4,5 → 5,5 V 20-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-6630843
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT245BPW
EAN/GTIN:
     5059042822465
Suchbegriffe:
74ABT
74ABT Logic
74ABT Logik
ABT-Logic
Logikfamilie = ABT
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = TTL
Ausgangspegel = TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 3.5 ns @ 5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Produktfamilie 74ABT, Texas Instruments. Hochentwickelte BiCMOS-Schaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang TTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ABT
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
TTL
Ausgangspegel:
TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
3.5 ns @ 5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: ABT-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74abt logic, 6630843, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74ABT245BPW, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.