Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., AND, LS, 8mA, 14-Pin, SOIC, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., AND, LS, 8mA, 14-Pin, SOIC, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-6632375
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS08D
EAN/GTIN:
     5059042072655
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Arbeitsspannnung max. = 5.25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 20 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 4.75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm

Logikgatter der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Standard-Logikgatter aus der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LS
Arbeitsspannnung max.:
5.25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
20 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
4.75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74ls logic, 6632375, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74LS08D, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,49*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 1,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.