Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver LVT 8-Bit Non-Inverting, SMD 2,7 → 3,6 V 20-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver LVT 8-Bit Non-Inverting, SMD 2,7 → 3,6 V 20-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-6633029
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVTH245APW
EAN/GTIN:
     5059042827002
Suchbegriffe:
74LVTH
74LVTH Logic
74LVTH Logik
LVTH Logic
Logikfamilie = LVT
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = LVTTL
Ausgangspegel = LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 2.3 ns @ 3.3 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Produktfamilie 74LVTH, Texas Instruments. Hochgeschwindigkeits-Logikschaltkreise in BiCMOS-Technologie mit niedriger Versorgungsspannung Betriebsspannung: 2,7 bis 3,6 Durch Bus-Hold-Funktion kein großer Pull-Up-Widerstand erforderlich. Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVTTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVT
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
LVTTL
Ausgangspegel:
LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
2.3 ns @ 3.3 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: LVTH Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74lvth logic, 6633029, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74LVTH245APW, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.