| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-663825 Herst.-Nr.: 663825 EAN/GTIN: 5056111928271 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material/Stoff = Zirkon keramikbeschichtet Gesamtlänge = 124 mm Antimagnetisch = Ja Säurebeständig = Ja Beständig gegen Lot = Ja
Keramik ist ein sprödes Material, hat jedoch bei richtiger Verwendung eine lange Lebensdauer. Keramikpinzette Zirconia™. Präzisionspinzette von RS Pro mit feinen Spitzen für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, bei denen die präzise Entnahme kleiner Objekte erforderlich ist. Aus hochwertiger isolierender Keramik und gezackten Griffen für zusätzlichen Halt. Eigenschaften und Vorteile. Isolierung Geriffelte Griffe Ideal für Einsatz in der Elektronikproduktion und -wartung, beim Löten, in Laboren und Reinräumen Zehn Mal verschleißfester als Metall Korrosionsbeständig Beständig gegen Säuren außer Fluorwasserstoffsäure Temperaturbeständig bis 1000 °C Gesamtlänge: 124 mm. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material/Stoff: | Zirkon keramikbeschichtet | Gesamtlänge: | 124 mm | Antimagnetisch: | Ja | Säurebeständig: | Ja | Beständig gegen Lot: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, Keramik-Pinzette, Keramikpinzette, Pinzette Keramik, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, keramik-pinzette gebogen, keramik pinzette, feine pinzette keramik, 663825, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 1320075, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |