Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Lapp Kabelverschraubungs-Kit, M12 Messing vernickelt 3.8mm/ 4.8mm, IP68
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6644410
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
52105430 & 52032585
EAN/GTIN:
5059039231980
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68 m12
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = M12
Kabeldurchmesser max. = 4.8mm
Kabeldurchmesser min. = 3.8mm
Material = Messing nickelplattiert
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +200°C
Anzahl der Teile = 5
Standards = CE, RoHS-konform
Aderzahl = 1
Betriebstemperaturbereich = –15 → +200 °C
EN50262. IP68 Metrische Kabelverschraubung Skintop® für anspruchsvolle Anwendungen mit Kontermutter. Die Kabelverschraubungen der Skintop-Serie von Lapp bieten ein robustes und zuverlässiges Kabelmanagement in mehradrigen Kabelanwendungen. Mit einem innenliegenden Dichtkonus bietet die SHV-M-VITON-Kabelverschraubung einen hohen Schutz gegen Umwelteinflüsse und ist einfach zu installieren. Diese Kabelverschraubungen bieten zudem eine Zugentlastung, um Verschleiß an der Kabelverbindung zu vermeiden. Die Skintop-Serie von Kabelverschraubungen verfügen über ein robustes vernickeltes Messingchassis, und sie haben einen hohen Grad an mechanischer Beständigkeit, um eine zuverlässige und langlebige Steckverbinderlösung für anspruchsvolle Umgebungen sicherzustellen. Eigenschaften und Vorteile • Bietet Zugentlastung für Anschlussdrähte • Schutzart IP68, 10 bar • Robuste, langlebige Bauweise • Betriebstemperatur von –15 °C bis +200 °C • Metrisches Gewindemaß Anwendungen Skintop-Kabelverschraubungssätze können mit Abzweigdosen und Anlagen in verschiedenen anspruchsvollen Anwendungen verwendet werden, wie z. B.: • Mauerwerke • Kläranlagen • Kommerzielle Autowaschanlagen Umgebungsbedingungen Diese Kabelverschraubungen bieten Umgebungsschutz bis zu IP68, mit hoher Beständigkeit gegen Staubeintritt und Wasser, selbst bei Untertauchen in flachem Wasser. Da diese Kabelverschraubungen eine wasserdichte Abdichtung bieten und hochtemperatur- und druckfest sind, sind sie ideal für raue Industrieumgebungen und sogar für einige Freiluftanwendungen. Sie verfügen außerdem über ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel, Chemikalien und Säuren. Teile • Gehäuse der Kabelverschraubung – Vernickeltes Messing • Kappe – Vernickeltes Messing • Dichtkonus – Elastomer (FKM) • Druckkonus – Vernickeltes Messing • Unterlegscheibe – Galvanisierter Stahl • O-Ring – Elastomer (FKM)
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Kabeldurchmesser max.:
4.8mm
Kabeldurchmesser min.:
3.8mm
Material:
Messing nickelplattiert
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Anzahl der Teile:
5
Standards:
CE, RoHS-konform
Aderzahl:
1
Betriebstemperaturbereich:
–15 → +200 °C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelverschraubungen und -befestigungen
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
6644410
,
Kabel und Drähte
,
Kabelverschraubungen und -befestigungen
,
Kabelverschraubungen
,
Lapp
,
52105430&52032585
,
Cables & Wires
,
Cable Glands & Fittings
,
Cable Glands
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,22*
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 21,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 146,92*
€ 174,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 143,13*
€ 170,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 132,01*
€ 157,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 120,06*
€ 142,87
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 105,22*
€ 125,21
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp 52104580 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Lapp Kabel
52104580
ab € 4,3065*
Zubehör
Lapp SKINDICHT O-Ring NBR Gestanzte Dichtung
Lapp Kabel
53102001
ab € 0,0918*
Zubehör
LAPP 52103103 SKINDICHT BL-M ATEX 12X1,5 Verschlussschraube ATEX M12 Messing Natur 50St.
Lapp Kabel
52103103
ab € 1,91*
Zubehör
LAPP 53102000 SKINDICHT O-RING M12/9X2 Dichtring M12 Nitril-Butadien-Kautschuk Schwarz 100 St.
Lapp Kabel
53102000
ab € 0,0554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen