Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52 Kabelverschraubungs-Kit, M20 Messing vernickelt 8.5mm/ 10.8mm, IP68


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Lapp 52 Kabelverschraubungs-Kit, M20 Messing vernickelt 8.5mm/ 10.8mm, IP68
Lapp 52 Kabelverschraubungs-Kit, M20 Messing vernickelt 8.5mm/ 10.8mm, IP68
Lapp 52 Kabelverschraubungs-Kit, M20 Messing vernickelt 8.5mm/ 10.8mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-6644423
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105480 & 52032625
EAN/GTIN:
     5059039221257
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 10.8mm
Kabeldurchmesser min. = 8.5mm
Material = Messing nickelplattiert
Serie = 52
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +200°C
Anzahl der Teile = 5
Standards = CE, RoHS-konform
Aderzahl = 1
Betriebstemperaturbereich = –15 → +200 °C

EN50262. IP68 Metrische Kabelverschraubung Skintop® für anspruchsvolle Anwendungen mit Kontermutter. Die Kabelverschraubungen der Skintop-Serie von Lapp bieten ein robustes und zuverlässiges Kabelmanagement in mehradrigen Kabelanwendungen. Mit einem innenliegenden Dichtkonus bietet die SHV-M-VITON-Kabelverschraubung einen hohen Schutz gegen Umwelteinflüsse und ist einfach zu installieren. Diese Kabelverschraubungen bieten zudem eine Zugentlastung, um Verschleiß an der Kabelverbindung zu vermeiden. Die Skintop-Serie von Kabelverschraubungen verfügen über ein robustes vernickeltes Messingchassis, und sie haben einen hohen Grad an mechanischer Beständigkeit, um eine zuverlässige und langlebige Steckverbinderlösung für anspruchsvolle Umgebungen sicherzustellen. Eigenschaften und Vorteile • Bietet Zugentlastung für Anschlussdrähte • Schutzart IP68, 10 bar • Robuste, langlebige Bauweise • Betriebstemperatur von –15 °C bis +200 °C • Metrisches Gewindemaß Anwendungen Skintop-Kabelverschraubungssätze können mit Abzweigdosen und Anlagen in verschiedenen anspruchsvollen Anwendungen verwendet werden, wie z. B.: • Mauerwerke • Kläranlagen • Kommerzielle Autowaschanlagen Umgebungsbedingungen Diese Kabelverschraubungen bieten Umgebungsschutz bis zu IP68, mit hoher Beständigkeit gegen Staubeintritt und Wasser, selbst bei Untertauchen in flachem Wasser. Da diese Kabelverschraubungen eine wasserdichte Abdichtung bieten und hochtemperatur- und druckfest sind, sind sie ideal für raue Industrieumgebungen und sogar für einige Freiluftanwendungen. Sie verfügen außerdem über ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel, Chemikalien und Säuren. Teile • Gehäuse der Kabelverschraubung – Vernickeltes Messing • Kappe – Vernickeltes Messing • Dichtkonus – Elastomer (FKM) • Druckkonus – Vernickeltes Messing • Unterlegscheibe – Galvanisierter Stahl • O-Ring – Elastomer (FKM)
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
10.8mm
Kabeldurchmesser min.:
8.5mm
Material:
Messing nickelplattiert
Serie:
52
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Anzahl der Teile:
5
Standards:
CE, RoHS-konform
Aderzahl:
1
Betriebstemperaturbereich:
–15 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: 6644423, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 52105480&52032625, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,04*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 26,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 181,60*
€ 216,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 177,72*
€ 211,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 163,26*
€ 194,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 149,30*
€ 177,67
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 130,04*
€ 154,75
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104582
ab € 5,39*
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0768*
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1032*
Zubehör
Lapp Kabel
52104571
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.