Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, M25 Polyamid Grau, IP55


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, M25 Polyamid Grau, IP55
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, M25 Polyamid Grau, IP55
Artikel-Nr.:
     108EL-6644498
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106230 & 53119030
EAN/GTIN:
     5059039224777
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip55 m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = M25
Material = Glasfaserverstärkt, Polyamid
Farbe = Grau
Serie = SKINDICHT
Schutzart = IP55
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur min. = -20°C
Anzahl der Teile = 25
Standards = CE
Betriebstemperaturbereich = -20 → 80 °C

EN50262. Kontermutter. Winkel-Kabelverschraubungen Lapp Skintop KW-M 90°, IP55, metrisch. Die Kabelverschraubungen der Skindicht-KW-M-Serie von Lapp sind eine platzsparende Lösung für das Kabelmanagement. Durch ihre rechtwinklige Ausrichtung sind sie ideal, wenn Kabel parallel zu einer Gehäusewand verlaufen oder wenn eine geringe Einbauhöhe erforderlich ist.Mit einer robusten, glasgefüllten Polyamid-Konstruktion sind die Kabelverschraubungen zudem leicht und bieten ein gewisses Maß an Schutz gegen die Umgebung.Die mit einer Kontermutter versehenen Kabelverschraubungen der Skindicht-KW-M-Serie gewährleisten eine schnelle und sichere Montage in jeder Position. Eigenschaften und Vorteile • Rechtwinklige Ausrichtung• Platz- und Gewicht sparende Ausführung• Verringerung der Einbauhöhe• Schutzart IP55• Betriebstemperaturbereich von –20 °C bis +100 °C Anwendungen Diese Winkelverschraubungen stellen eine vielseitige Kabelmanagementlösung dar für:• Schaltschrankfertigung• Licht- und Tonanwendungen• Ideal für dünne Kabeldurchmesser Umgebungsbedingungen Diese Kabelverschraubungen dichten nach Schutzart IP55 ab, was bedeutet, dass sie einen guten Schutz gegen das Eindringen von Staub und Partikeln und einen moderaten Schutz gegen Flüssigkeiten bieten. Damit sind sie geeignet für die meisten Anwendungen in Innenräumen. Eigenschaften und Vorteile. Verringerung der Einbauhöhe. Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +100°C. Verschiedene Gewindemaße erhältlich von M16 bis M32. Typische Anwendungen:. Licht- und Tonanwendungen. Schaltschrankfertigung
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Material:
Glasfaserverstärkt, Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
SKINDICHT
Schutzart:
IP55
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Anzahl der Teile:
25
Standards:
CE
Betriebstemperaturbereich:
-20 → 80 °C
Weitere Suchbegriffe: 6644498, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 52106230&53119030, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 3,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,38*
€ 32,58
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,36*
€ 31,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,82*
€ 28,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,91*
€ 26,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,07*
€ 25,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,56*
€ 20,90
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0783*
Zubehör
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1082*
Zubehör
Lapp Kabel
52109015
ab € 0,9925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.