Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böllhoff Gewindeeinsatz Stahl, M6 x 14mm, Flansch-Ø 10mm, Bef.Loch-Ø 9.4mm, 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6647359
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     56000000080/01
EAN/GTIN:
     5060641273046
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Gewindegröße = M6
Flanschdurchmesser = 10mm
Befestigungslochdurchmesser = 9.4mm
Nennaußendurchmesser = 10mm
Nenntiefe = 14mm
Material = Stahl
Finish = Galvanisiert
Materialstärke min. = 0.5mm

Selbstschneidender Gewindeeinsatz. Satz von Einsätzen mit einem Innen- und Außengewinde. Diese Einsätze sind ausgerüstet mit einem Schlitzfräser und geeignet für die meisten Anwendungen. In den meisten Materialien ziehen sich diese Einsätze aufgrund der Federwirkung am Schlitz und etwas nach innen zusammen, wodurch die Schraube gesperrt wird. Verwendung in Metall, Kunststoff und Verbundmaterial verarbeitenden Industrien.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Flanschdurchmesser:
10mm
Befestigungslochdurchmesser:
9.4mm
Nennaußendurchmesser:
10mm
Nenntiefe:
14mm
Material:
Stahl
Finish:
Galvanisiert
Materialstärke min.:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse m6, gewindebuchsen, 6647359, Befestigungsmaterial, Tafel- und Paneelbefestigung, Gewindeeinsätze, Böllhoff, 5600000008001, Fasteners & Fixings, Sheet Metal & Panel Fasteners, Threaded Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,31*
€ 57,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,26*
€ 56,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,83*
€ 53,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,18*
€ 50,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,62*
€ 49,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,62*
€ 41,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.