Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Bleifreies Flussmittel, Kartusche 30ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-6647699
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     165099
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Flussmittelstift
Lötchemie
Lötpaste
Verpackungsart = Kartusche
Gebindegröße = 30ml
Bleifrei = Ja

DIN EN 29454, Typ 1.1.3.C. Flussmittel-Gel, Kolopaste No.8. Kolophonium Flussmittel-Gel zum Reparaturlöten im SMD-Bereich Sehr geringe Aktivierung, daher gutes Isolationsverhalten der Fluxrückstände Für Kolben- und Bügellöten, sowie Heißluft- und IR-Verfahren Geeignet zum großflächigen Verlöten von Kupfer, Messing und vorverzinnten Teilen Zum Dispenserauftrag einsetzbar, Viskosität 10 mg / s Feststoffgehalt 55 %
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Kartusche
Gebindegröße:
30ml
Bleifrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stannol flussmittelstift, flussmittelstift, 6647699, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Stannol, 165099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.