| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-664812 Herst.-Nr.: AL8Q-LK1-R EAN/GTIN: 5059039220205 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Linse Zur Verwendung mit = Serie A8 Linsenfarbe = Rot Linsenform = Eckig
Anzeigelampen mit quadratischer und runder Einfassung ohne Streuscheibe, Schalter und LED. Passende Streuscheiben sind getrennt zu bestellen. Beleuchtete Subminiatur-Druckschalter, 8 mm. Kontaktanzeigen für Frontplattenmontage, 8 mm Mit LED-Beleuchtung, passende LEDs werden separat geliefert Anzeigelampen in quadratischer und runder Ausführung erhältlich Lötfahnen-Anschlüsse. LEDs. Speziell für den Einsatz mit diesen Subminiatur-Anzeigelampen entwickelte LEDs. Die Stromstärke sollte mit einem geeigneten externen Widerstand, wie zu Beginn des Kapitels "Optoelektronik/Anzeigelampen" aufgeführt, auf 20 mA begrenzt werden. Spannungen/Ströme: 20 mA = 1,7 V (rot), 2,1 V (grün) und 2,2 V (gelb). Hinweis: Im unbeleuchteten Zustand erscheint die grüne LED gelb. Linsen. Zweiteilige Linsen, bestehend aus einem Streukörper und einer farbigen, transparenten Frontabdeckung. Streukörper kann gekennzeichnet werden, um die Schaltfunktion usw. anzugeben. Stecksockel. Stecksockel, mit dem ein Schalter oder eine Anzeigelampe auf der Oberfläche einer Frontplatte oder Leiterplatte montiert werden kann. Satz Montagewerkzeuge. Satz Montagewerkzeuge, bestehend aus Einbauwerkzeug, Einstellwerkzeug, Lampenabzieher und Streuscheibenabzieher. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Linse | Zur Verwendung mit: | Serie A8 | Linsenfarbe: | Rot | Linsenform: | Eckig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |