Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 287 Multimeter Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6654684
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 287/FVF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Modellnummer = 287
Anwendung = Elektronik

Fluke 287 Software und Digital-Multimeter-Kit. Fluke präsentiert das 287 Kombigerät für Multimeter, das eine praktische und kostengünstige Methode zur Dokumentation der Leistung des Schaltungsdesigns darstellt. Alle Elemente, die für Elektriker oder Elektrotechniker benötigt werden, sind in einem kompakten und eleganten Paket enthalten. ;I>Das Set enthält: ;/I>. Fluke 287 Multimeter ( ; 156-724 156-724 ) FlukeView Forms Software-CD-ROM Optisch isoliertes USB-Schnittstellenkabel 80BK-A Thermoelementfühler und Adapter ( ; 480-2399 480-2399 ) Modulare Messleitungen CAT III 1000 V 10 A (rot, schwarz) Modulare Messspitzen CAT III 1000 V 10 A (rot, schwarz) Abgreifklemmen CAT II 300 V 5 A (rot, schwarz) Weiche Tasche zum Schutz des Messgeräts und Aufbewahrung des Zubehörs 6 AA-Batterien. Fluke 287 Echteffektiv-Digitalmultimeter. Hohe Genauigkeit, elektronische Protokollierung und TrendCapture sind alles Elemente, die das 287 zu einem Advanced Multimeter machen. TrendCapture dokumentiert schnell die Leistung und zeigt die Ergebnisse grafisch an. Sie müssen die Messwerte nicht mehr auf einen PC herunterladen, um mit dieser praktischen Technologie einen Trend zu erkennen. Das neue 1/4 VGA-Display mit 50.000 Digits bietet eine weiße Hintergrundbeleuchtung und kann gleichzeitig mehrere Messreihen anzeigen. Eine neue Informationstaste zeigt Hilfebildschirme für Messfunktionen und Messungen an, die auch zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden können. Ein optionaler Magnethalter ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, mit dem Sie das Messgerät aufhängen können, ohne die Hände zu verlieren und eine einfache Sicht zu ermöglichen. Vorgestellte und Vorteile:. Mehrere Protokollsitzungen Grundgenauigkeit von 0,025 % bei Gleichspannung 100 kHz AC-Bandbreite Zeitstempelung für gespeicherte Messwerte Temperaturfunktion Echteffektivwertmessung von Wechselspannung und -strom für genaue Messungen bei komplexen Signalen oder nichtlinearen Lasten
Weitere Informationen:
Modellnummer:
287
Anwendung:
Elektronik
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 6654684, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Kits, Fluke, FLUKE287FVF, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 980,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,42*
€ 1.301,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,46*
€ 1.283,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,35*
€ 1.251,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,94*
€ 1.187,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,98*
€ 1.167,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,45*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,31*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,65*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.