Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW Chemtronics CW3300 Acryl Harz Leiterplatten Schutzlack Blau, Stift 4,9 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ITW Chemtronics CW3300 Acryl Harz Leiterplatten Schutzlack Blau, Stift 4,9 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-6654836
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW3300B
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Isolierlack
Isolierlackspray
Gebindegröße = 4,9 g
Gebinde Typ = Stift
Anwendung = Elektronik, Leiterplatten
Material = Acryl Harz
Farbe = Blau
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Handelsname = CW3300

Circuitworks Reparatur-Lackstift. Dieser Reparaturstift trägt eine zähe, konturgetreue Beschichtung zum Schutz von Leiterplatten, Bauteilen und empfindlichen elektronischen Geräten auf - so einfach wie Schreiben. Circuitworks Reparatur-Lackstift Isoliert gegen Kurzschluss und Funkenbildung Schützt gegen Abrieb, Feuchtigkeit und Chemikalien Hilft statische Entladungsprobleme auf empfindlichen Stromkreisen zu verhindern Kompatibel mit dem leitfähigen Circuit Works®-Stift
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
4,9 g
Gebinde Typ:
Stift
Anwendung:
Elektronik, Leiterplatten
Material:
Acryl Harz
Farbe:
Blau
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Handelsname:
CW3300

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenlack, Löten Abdeckmaske, Lötschutzmaske, Lötstoppmaske, löten abdeckmaske, 6654836, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Schutzlacke, Chemtronics, CW3300B, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Conformal Coatings, Chemtonics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,51*
€ 17,93*
12
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 19,18*
12
€ 4,80*
ab € 15,34*
€ 19,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW3300G
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.