Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi EL561R Linear Labornetzgerät 60W, 0 → 56V / 0 → 1.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6654880
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     EL561R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tti labornetzgerät
labornetzgerät
Serie = EL-R
Modellnummer = EL561R
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 56V
Ausgangsstrom = 0 → 1.1A
Nennleistung = 60W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Linear
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur min. = +5°C
Weitere Informationen:
Serie:
EL-R
Modellnummer:
EL561R
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 56V
Ausgangsstrom:
0 → 1.1A
Nennleistung:
60W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Linear
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: 6654880, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, EL561R, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,78*
€ 416,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,24*
€ 410,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,46*
€ 390,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,85*
€ 366,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,91*
€ 333,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.