Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi EL302RD 2-Kanal Linear Labornetzgerät 120W, 0 → 30V / 0 → 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6654896
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     EL302RD
EAN/GTIN:
     5060641278874
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
tti labornetzgerät
Serie = EL-R
Modellnummer = EL302RD
Anzahl der Ausgänge = 2
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 0 → 2A
Nennleistung = 120W
Anzahl der Anzeigen = 4
Tischnetzteilart = Labornetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Serie:
EL-R
Modellnummer:
EL302RD
Anzahl der Ausgänge:
2
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
0 → 2A
Nennleistung:
120W
Anzahl der Anzeigen:
4
Tischnetzteilart:
Labornetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzteil 2a, 6654896, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, EL302RD, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 377,81*
€ 462,69*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,86*
€ 468,43*
€ 6,90*
ab € 418,38*
€ 495,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,69*
€ 550,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,59*
€ 546,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,09*
€ 524,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,77*
€ 486,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,81*
€ 449,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.