Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi EL155R Linear Labornetzgerät 75W, 0 → 15V / 0 → 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6654899
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     EL155R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Serie = EL-R
Modellnummer = EL155R
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 0 → 5A
Nennleistung = 75W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Labornetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Serie:
EL-R
Modellnummer:
EL155R
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
0 → 5A
Nennleistung:
75W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Labornetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 6654899, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, EL155R, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,53*
€ 438,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,88*
€ 431,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,12*
€ 410,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,04*
€ 380,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,78*
€ 350,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.