Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi EX354RD 2-Kanal Digital Labornetzgerät 280W, 0 → 35V / 0 → 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6654903
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     EX354RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tti labornetzgerät
labornetzgerät
Serie = EX-R
Modellnummer = EX354RD
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannung = 0 → 35V
Ausgangsstrom = 0 → 4A
Nennleistung = 280W
Anzahl der Anzeigen = 4
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Serie:
EX-R
Modellnummer:
EX354RD
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannung:
0 → 35V
Ausgangsstrom:
0 → 4A
Nennleistung:
280W
Anzahl der Anzeigen:
4
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 4a, 6654903, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, EX354RD, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,86*
€ 882,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,20*
€ 872,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,38*
€ 827,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,11*
€ 774,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,03*
€ 759,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.