Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi EL302RT 3-Kanal Linear Labornetzgerät 130W, 0 → 30V / 0 → 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-6654906
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     EL302RT
EAN/GTIN:
     5060641278867
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
tti labornetzgerät
Serie = EL-R
Modellnummer = EL302RT
Anzahl der Ausgänge = 3
Ausgangsspannung = 0 → 30V
Ausgangsstrom = 0 → 2A
Nennleistung = 130W
Anzahl der Anzeigen = 4
Tischnetzteilart = Labornetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Serie:
EL-R
Modellnummer:
EL302RT
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannung:
0 → 30V
Ausgangsstrom:
0 → 2A
Nennleistung:
130W
Anzahl der Anzeigen:
4
Tischnetzteilart:
Labornetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzteil 2a, 6654906, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, EL302RT, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 411,04*
€ 499,03*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 428,21*
€ 506,43*
€ 6,90*
ab € 445,91*
€ 523,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,03*
€ 593,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,77*
€ 587,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,71*
€ 563,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,10*
€ 523,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,04*
€ 489,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.