Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi EX355R Digital Labornetzgerät 175W, 0 → 35V / 0 → 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6654909
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     EX355R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Serie = EX-R
Modellnummer = EX355R
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 0 → 5A
Nennleistung = 175W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Serie:
EX-R
Modellnummer:
EX355R
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
0 → 5A
Nennleistung:
175W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät 5a, labornetzgerät, tti labornetzgerät, 6654909, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, EX355R, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 364,86*
€ 424,68*
Frei Haus
ab € 381,41*
€ 443,00*
€ 6,90*
ab € 387,92*
€ 447,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 437,45*
€ 520,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,79*
€ 619,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,32*
€ 614,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,04*
€ 580,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,50*
€ 546,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,45*
€ 520,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
EX355P
ab € 466,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.