Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsmuttern, M5 Selbstsichernd 8mm Glatt A4 316


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungsmuttern, M5 Selbstsichernd 8mm Glatt A4 316
Artikel-Nr.:
     108EL-6655603
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6655603
EAN/GTIN:
     5056112055488
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne No...
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M5
Typ = Aerotight
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Breite = 8mm

Aerotight-Sicherungsmutter aus Edelstahl A4 von RS Pro – metrisch. Selbstsichernde Aerotight-Mutter von RS Pro in A4-Edelstahlausführung Typ 316 für Korrosionsbeständigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Komplett als Metallausführung Geeignet zur Verwendung bis 300 °C Bleibt angezogen und nicht angezogen in Position Geeignet für den Einsatz in stark korrosiven Betriebsumgebungen Wiederverwendbar. Serie umfasst:. ; 665-5603 665-5603 – 8 mm, einfache Aerotight-Edelstahl-Sicherungsmutter, M5. ; 665-5606 665-5606 – 5,5 mm, einfache Aerotight-Edelstahl-Sicherungsmutter, M3. ; 665-5609 665-5609 – 7 mm, einfache Aerotight-Edelstahl-Sicherungsmutter, M4. ; 665-5612 665-5612 – 10 mm, einfache Aerotight-Edelstahl-Sicherungsmutter, M6. ; 665-5615 665-5615 – 13 mm, einfache Aerotight-Edelstahl-Sicherungsmutter, M8. ; 665-5619 665-5619 – 17 mm, einfache Aerotight-Edelstahl-Sicherungsmutter, M10. ; 665-5628 665-5628 – 19 mm, einfache Aerotight-Edelstahl-Sicherungsmutter, M12
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M5
Typ:
Aerotight
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Breite:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 6655603, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, 48805, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 77,18*
€ 91,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 75,01*
€ 89,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 68,91*
€ 82,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 63,96*
€ 76,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 61,94*
€ 73,71
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 57,81*
€ 68,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 49,90*
€ 59,38
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.