| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6655628 Herst.-Nr.: 6655628 EAN/GTIN: 5056112055549 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metrisch oder zöllig = metrisch Mutterntyp = Selbstsichernd Gewindegröße = M12 Typ = Aerotight Edelstahltyp = A4 316 Finish = Glatt Breite = 19mm
Aerotight-Sicherungsmutter aus Edelstahl A4 von RS Pro – metrisch. Selbstsichernde Aerotight-Mutter von RS Pro in A4-Edelstahlausführung Typ 316 für Korrosionsbeständigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Komplett als Metallausführung Geeignet zur Verwendung bis 300 °C Bleibt angezogen und nicht angezogen in Position Geeignet für den Einsatz in stark korrosiven Betriebsumgebungen Wiederverwendbar. Serie umfasst:. ; 665-5603 665-5603 – 8 mm, einfache Aerotight-Edelstahl-Sicherungsmutter, M5. ; 665-5606 665-5606 – 5,5 mm, einfache Aerotight-Edelstahl-Sicherungsmutter, M3. ; 665-5609 665-5609 – 7 mm, einfache Aerotight-Edelstahl-Sicherungsmutter, M4. ; 665-5612 665-5612 – 10 mm, einfache Aerotight-Edelstahl-Sicherungsmutter, M6. ; 665-5615 665-5615 – 13 mm, einfache Aerotight-Edelstahl-Sicherungsmutter, M8. ; 665-5619 665-5619 – 17 mm, einfache Aerotight-Edelstahl-Sicherungsmutter, M10. ; 665-5628 665-5628 – 19 mm, einfache Aerotight-Edelstahl-Sicherungsmutter, M12 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Mutterntyp: | Selbstsichernd | Gewindegröße: | M12 | Typ: | Aerotight | Edelstahltyp: | A4 316 | Finish: | Glatt | Breite: | 19mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6655628, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, 48812, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |