Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center Terxon Sprachwahlgerät, Netzbetrieb, 11.5 → 14V, 30 x 150 x 104mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABUS Security-Center Terxon Sprachwahlgerät, Netzbetrieb, 11.5 → 14V, 30 x 150 x 104mm
ABUS Security-Center Terxon Sprachwahlgerät, Netzbetrieb, 11.5 → 14V, 30 x 150 x 104mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6656842
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZ6301
EAN/GTIN:
     4043158015829
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Serie = Terxon
Stromversorgung = Netzbetrieb
Versorgungsspannung = 11.5 → 14V
Tiefe = 30 mm
Höhe = 150 mm
Breite = 104mm

Postzulassung (Europaweit). Wahlgerät, TAE-Telefonanschlußkabel, Bedienungsanleitung. Sprachwahlgerät. Im Falle eines Alarms oder einer Störung übermittelt das analoge Sprachwahlgerät einen Text der Kennzeichnung SMS und einen von vier verschiedenen Ereignistexte, an bis zu vier von Ihnen im Vorfeld hinterlegten Telefonnummern. Die Anwahl der Rufnummern durch das Sprachwahlgerät erfolgt automatisch. So können Sie sicher sein, dass die Empfänger zuverlässig informiert werden. Sie können Ihre Ereignistexte speziellen Alarmereignissen, z.B. Einbruch, medizinischer Notfall oder Feuer." zuweisen. Analoges Telefonwahlgerät (AWAG) Ideal zur Übertragung von Alarmen oder Störmeldungen Wählt automatisch im Ereignisfall bis zu 4 Rufnummern (z.B. Handy, Nachbar, Notrufleitstelle, etc.) Überträgt einen Identifikationstext, gefolgt von einem der bis zu 4 individuelle Ereignistexte Der Identifikationstext und die Ereignistexte sind individuell speicherbar (Gesamtzeit: 40s)
Weitere Informationen:
Serie:
Terxon
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Versorgungsspannung:
11.5 → 14V
Tiefe:
30 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
104mm
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage abus, alarmanlage, 6656842, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, ABUS Security-Center, AZ6301, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, Alarms
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,43*
€ 139,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,15*
€ 139,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,53*
€ 145,44*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,63*
€ 147,36*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 117,17*
€ 148,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.