Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M8 Schrauben A4 316 Innengezahnt, 0.8mm x 8.4mm x 15mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M8 Schrauben A4 316 Innengezahnt, 0.8mm x 8.4mm x 15mm, Edelstahl
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M8 Schrauben A4 316 Innengezahnt, 0.8mm x 8.4mm x 15mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-6657315
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6657315
EAN/GTIN:
     5056112055808
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm m8
unterlegscheibe ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M8
Unterlegscheibentyp = Innengezahnt
Innendurchmesser = 8.4mm
Außendurchmesser = 15mm
Erfüllte Normen = DIN 6798J
Edelstahltyp = A4 316
Stärke = 0.8mm

RS PRO V9
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M8
Unterlegscheibentyp:
Innengezahnt
Innendurchmesser:
8.4mm
Außendurchmesser:
15mm
Erfüllte Normen:
DIN 6798J
Edelstahltyp:
A4 316
Stärke:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm 8,4x16,8, 6657315, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN6798JA4SSM8, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,33*
€ 15,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,95*
€ 15,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,00*
€ 14,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,89*
€ 12,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,81*
€ 11,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
190260
ab € 23,70*
Zubehör
RS Pro
190276
ab € 24,17*
Zubehör
RS Pro
190282
ab € 27,68*
Zubehör
RS Pro
190298
ab € 30,18*
Zubehör
RS Pro
190305
ab € 33,96*
Zubehör
RS Pro
190311
ab € 35,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.