Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys LRD Überlastrelais / 20 A, 70mm x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6658122
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRD350L
EAN/GTIN:
     3389119215572
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 37 → 50 A
Kontaktnennstrom = 20 A
Reihe = TeSys
Serie = LRD
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 55mm
Tiefe = 116mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 1 kV ac

Everlink Dreipolige Übertemperaturschutzrelais. Relais für Sicherungen und magnetische Geräteschutzschalter GV2L oder GV3L. Geeignet für Wechsel- oder Gleichstrom
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
37 → 50 A
Kontaktnennstrom:
20 A
Reihe:
TeSys
Serie:
LRD
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
55mm
Tiefe:
116mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
1 kV ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, schneider electric gmbh motorschutzrelais, ly relais, 6658122, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LRD350L, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,05*
€ 162,54*
Frei Haus
ab € 143,51*
€ 168,42*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,04*
€ 173,04*
Frei Haus
ab € 149,06*
€ 175,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 275,08*
€ 338,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,27*
€ 402,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,27*
€ 397,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 297,39*
€ 353,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.