Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin Schlüsselschalter-Abdeckung Typ Kappe zur Verwendung mit Schlüsselschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-665821
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     SRL020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profilhalbzylinderabdeckung
Schlüsselschalterabdeckung
Zubehörtyp = Kappe
Zur Verwendung mit = Schlüsselschalter

Schlüsselschalter, 16 mm – Serie SRL. Miniatur-Schlüsselschalter ( 2 Positionen ) mit versilberten 1-poligem bzw. 2-poligen Wechslerkontakten, für viele Niederspannungs-Schaltanwendungen geeignet Konische oder parallele Einfassung Ausführungen mit Fangeinrichtung (Schlüssel in einer Position abziehbar) oder ohne Fangeinrichtung (Schlüssel in beiden Positionen abziehbar) erhältlich Allgemeiner Schlüssel oder Zufalls-Schlüsselprofil Ragt maximal 30 mm hinter die Tafel Ersatzschlüssel für einheitliches Profil erhältlich, aus Sicherheitsgründen jedoch nicht für Zufallsprofile
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kappe
Zur Verwendung mit:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: 665821, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Schlüsselschalter-Ersatzschlüssel und -Abdeckungen, Lorlin, SRL020, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switch Keys & Covers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 2,51*
1 Tag
548
1
€ 14,99*
ab € 1,99*
€ 6,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.