| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6658573 Herst.-Nr.: 1127070 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handelsname = Loctite 5940 Anwendung = Abdichtung Farbe = Schwarz Produktform = Paste Gebinde Typ = Tube Verpackungseinheit = 100 ml Betriebstemperatur max. = +200°C Betriebstemperatur-Bereich = Maximum of +200 °C
5940™-Silikondichtmittel. Einkomponenten-Silikonelastomerdichtmittel. Härtet bei Kontakt mit Feuchtigkeit in der Luft. Einsetzbar für verschiedene Anwendungen wie Dichtmittel, Universalklebstoff und als raumfüllende Klebedichtung. Haftet auf sauberen Metalloberflächen, Glas, ölfreiem Holz, Silikonharz, vulkanisiertem Silikonkautschuk, Keramik, natürlichen oder Kunstfasern, Kunststoffen und lackierten Oberflächen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handelsname: | Loctite 5940 | Anwendung: | Abdichtung | Farbe: | Schwarz | Produktform: | Paste | Gebinde Typ: | Tube | Verpackungseinheit: | 100 ml | Betriebstemperatur max.: | +200°C | Betriebstemperatur-Bereich: | Maximum of +200 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: henkel silikon schwarz, loctite flächendichtmittel, henkel loctite flächendichtung, 6658573, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Loctite, 1127070, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |