Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TVS-Diode Gemeinsame Anode, 8-Pin, THT PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments TVS-Diode Gemeinsame Anode, 8-Pin, THT PDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-6658775
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65240P
EAN/GTIN:
     5059042840315
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Länge = 9.81mm

Schutz vor elektrostatischer Entladung für seriellen Datenbus. Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) für: DVI, HDMI, IEEE1394, USB, Ethernet- und Video-Leitungen. Besonders niedrige Kapazität ESD-Schutz für 2 und 4 Leitungen Entspricht der Norm IEC61000-4-2 Stufe 4
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Länge:
9.81mm
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 6658775, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Texas Instruments, SN65240P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.