| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6659588 Herst.-Nr.: EHBNCRCA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = BNC Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = Cinch Typ = Audio Ende 1 = Female BNC (1) Ende 2 = Female Cinch (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Kontaktmaterial = Messing Gehäusematerial = Zinklegierung Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktbeschichtung = Nickel
Einbaustecker Serie EH Broadcast. Standard XLR-Gehäuse Einfacher Plattenausschnitt ermöglicht die Montage mehrerer Formate Für Systemintegration, professionelle Audioanwendungen, Audio/Video und Daten Befestigung in gewöhnlichen XLR-Diagonalausschnitten, womit der Monteur auf einfache Weise die verschiedenen Formate auf Standardplatten mit vorgestanzten Ausschnitten oder Racks kombinieren kann, ohne bohren zu müssen Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | BNC | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | Cinch | Typ: | Audio | Ende 1: | Female BNC (1) | Ende 2: | Female Cinch (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 | Kontaktmaterial: | Messing | Gehäusematerial: | Zinklegierung | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktbeschichtung: | Nickel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, Cinch Steckverbinder, Adapter XLR, XLR Adapter, cinch steckverbinder, 6659588, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, Switchcraft, EHBNCRCA, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| |