Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Sub-D Steckverbinder A Buchse , 26-polig / Raster 2.29mm, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Sub-D Steckverbinder A Buchse , 26-polig / Raster 2.29mm, Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6662884
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09562004704
EAN/GTIN:
     5060641279307
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.29mm
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.0A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 39.1mm
Breite = 12.55mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Buchsen – Gestanzte Lötanschlüsse (Gütegrad 3). (Gütegrad 3) Gemäß DIN 41 652, Teil 2, ≥ 50 Steckzyklen, keine Gasprüfung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.29mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
39.1mm
Breite:
12.55mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 6662884, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09562004704, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,53*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,2386*
€ 2,6786*
100
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,14*
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,15*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,34*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 001 9941
ab € 0,1657*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8695*
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK15-BK-K
ab € 6,78*
Zubehör
MH Connectors
MHDTZK15-RA-PC-K
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.