Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec ZS4 Anschlussklemme für Standard-DIN-Schiene Grün/Gelb, 4mm² / 480A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Entrelec ZS4 Anschlussklemme für Standard-DIN-Schiene Grün/Gelb, 4mm² / 480A
Entrelec ZS4 Anschlussklemme für Standard-DIN-Schiene Grün/Gelb, 4mm² / 480A
Entrelec ZS4 Anschlussklemme für Standard-DIN-Schiene Grün/Gelb, 4mm² / 480A
Artikel-Nr.:
     108EL-6663086
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNK505150R0000
EAN/GTIN:
     5059040051874
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Reihenklemmen
entrelec reihenklemmen grün/gelb
reihenklemmen
Farbe = Grün/Gelb
Serie = ZS4
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 4mm²
Nennstrom = 480A
Raster = 5.2mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

Angegebener Nennstrom ist die kurzfristige Stoßstrombeständigkeit. Schutzleiterklemmen. Schnelle Rastverbindungen und schnelles Entfernen für 4 bis 16 mm² Schienenverbindung mit Schraubbefestigung für Größen von 35 bis 95 mm² Wahlweise erhältlich in Größen von 4 mm² bis 95 mm² 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm und 35 mm, jeweils 5 Stück pro Packung 70 mm und 95 mm einzeln lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Gelb
Serie:
ZS4
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
4mm²
Nennstrom:
480A
Raster:
5.2mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: entrelec reihenklemme, 6663086, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNK505150R0000, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entrelec
1SNK900001R0000
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.