| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6663701 Herst.-Nr.: 09470600023 EAN/GTIN: 5059039173297 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LAN Kategorie = Cat.5m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/FTP Steckverbinder 1 = RJ45 Steckverbinder 2 = offenes Ende Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Außenmantelmaterial = PVC Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Kat.5 RJ Industrial® Systemkabel IP20 - gewinkelt. Leiter aus Kupferlitze geschirmt 4-adrig PVC-Ummantelung -40 → +70 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | LAN Kategorie: | Cat.5m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/FTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Außenmantelmaterial: | PVC | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: patchkabel 0,5m cat5 grün, patch kabel, patch-kabel grün, 6663701, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, HARTING, 09470600023, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 15,17* | € 19,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 14,64* | € 20,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 21,48* | € 33,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|