| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6663742 Herst.-Nr.: 09470600029 EAN/GTIN: 5059039130290 |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.5m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/FTP Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = offenes Ende Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Mantelfarbe = Grün Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Kat.5 RJ Industrial® Systemkabel IP20 - gewinkelt. Leiter aus Kupferlitze geschirmt 4-adrig PVC-Ummantelung -40 → +70 °C Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.5m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/FTP | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Mantelfarbe: | Grün | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 5m grün, patch kabel, patch-kabel 5m, 6663742, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, HARTING, 09470600029, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 31,62* | € 37,93* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,68* | € 41,86* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 41,53* | € 61,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|