Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Han A Schutzabdeckung für Industrieller RJ45-Steckverbinder, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6663874
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200035442
EAN/GTIN:
     5059039173396
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Zubehörtyp = Schutzabdeckung
Reihe = Han 3 A
Serie = Han A
Zur Verwendung mit = Industrieller RJ45-Steckverbinder

Harting Han A Standardkappen und -gehäuse aus Standardkunststoff, Baugröße 3 A. Han A Standardkappen und -gehäuse aus Thermoplast, Baugröße 3 A, in schlanken, platzsparenden Bauformen. Diese Han-Kappen und -gehäuse in der Baugröße 3 A bestehen aus Polycarbonat in der Farbe RAL 7032 (Kieselgrau) oder RAL 9005 (tiefschwarz). Die Gehäuse Han 3A verfügen über Hebelverriegelungssysteme, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Die Schutzart IP67 gemäß IEC 50529 kann bei Verwendung mit einer Dichtungsschraube (Bestellnummer ; 313-6540 313-6540 ) erreicht werden. Sowohl die Kappen als auch die Gehäuse sind mit einer Reihe von Montageoptionen und Kabeleinführungswinkeln erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Schmale, platzsparende Ausführung • RAL 7032 (Kieselgrau) oder RAL 9005 (tiefschwarz), Polycarbonat • Verriegelungshebel für eine sichere Verbindung • Zahlreiche Montageoptionen und Kabeleinführungswinkel. • Schutzart IP67 mit Dichtungsschraube. Informationen zur Produktanwendung. Diese Han A-Kappen der Baugröße 3 A sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Schutzabdeckung
Reihe:
Han 3 A
Serie:
Han A
Zur Verwendung mit:
Industrieller RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, schutzkappen steckverbinder ip67, schutzkappen steckverbinder, rj45 steckverbinder harting, 6663874, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09200035442, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,031*
€ 6,531*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 6,54*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,10423*
€ 6,59423*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 6,66*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,01*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,66*
Sonstiges
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,19*
Sonstiges
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,00*
Sonstiges
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,711*
Sonstiges
Harting
09 00 000 5241
ab € 1,241*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.