Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc okpac SO4 Tafelmontage Halbleiterrelais Analoge Steuerung 480 V ac / 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6664408
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO465420
EAN/GTIN:
     5059040019157
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 480 V ac
Lastspannung min. = 200 V ac
Schalttyp = Analoge Steuerung
Bereich = okpac
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Feder
Ausgangsschaltung = Thyristor
Relaistyp = Einphasen-Winkelregler
Lastspannungsbereich = 200 → 480V ac
Abmessungen = 45 x 58.2 x 27mm
Betriebstemperatur max. = +100°C

EN 60947-4-3; EN 60950. Regler-Halbleiterrelais. Halbleiterrelais zum Regeln der Leistung an ohmschen Lasten per Phasenwinkelsteuerung. Integrierte Varistoren, um vor Überspannung zu schützen. Federgeladene herausziehbare Steckverbinder. Schutzart: IP20.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
480 V ac
Lastspannung min.:
200 V ac
Schalttyp:
Analoge Steuerung
Bereich:
okpac
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Feder
Ausgangsschaltung:
Thyristor
Relaistyp:
Einphasen-Winkelregler
Lastspannungsbereich:
200 → 480V ac
Abmessungen:
45 x 58.2 x 27mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 6664408, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Celduc, SO465420, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 117,83*
€ 144,64*
1
Frei Haus
ab € 114,23*
€ 146,45*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 114,19*
€ 146,49*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 159,70*
€ 196,52*
1
€ 6,90*
ab € 124,95*
€ 206,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.