Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallax Inc Flexiforce Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6666643
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     30056
EAN/GTIN:
     9004926300566
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Kit-Name = Flexiforce

220-Ω-Widerstand, 0,1-uF-Kondensator, 0,01-uF-Kondensator. FlexiForce Sensor Demo-Kit. Der FlexiForce ® -Sensor von TekScan kann zur Messung der Kraft zwischen zwei Oberflächen verwendet werden. Der Einzelelementsensor fungiert als kraftempfindlicher Widerstand: Wenn der Sensor entladen wird, ist sein Widerstand sehr hoch und verringert sich, wenn eine Kraft zwischen den beiden gegenüberliegenden Oberflächen angewendet wird. Der Sensor weist im Vergleich zu anderen Dünnschicht-Kraftsensoren einen hohen Grad an Linearität, eine geringe Hysterese und eine minimale Drift auf. Das Parallax Flexiforce Sensor Demo-Kit und der Beispielschaltkreis zeigen die Widerstandscharakteristik des Sensors mit einem Widerstand/Kondensator-Entladezeitmesskreis, aber es werden keine Korrelationen mit der tatsächlichen Kraft oder dem tatsächlichen Gewicht hergestellt. Zu den typischen Anwendungen gehören Touch-Pads, Alarmsysteme und Robotergreifer-Krafterfassung. Maximale Kraft (Gewicht): 25 lbs Erfassungsbereich: 9,53 mm Durchmesser Abmessungen: 203 x 9,53 x 0,127 mm Betriebstemperaturbereich: -9 bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Kit-Name:
Flexiforce
Weitere Suchbegriffe: 6666643, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Parallax Inc, 30056, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1231939
ab € 28,74*
Zubehör
XP Power
VER05US050-MB
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.