| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6666656 Herst.-Nr.: 28030 EAN/GTIN: 5059045851011 |
| |
|
| | |
| USB-auf-Seriell-Adapter RS-232. Ein kompakter USB-auf-Seriell-Adapter (RS-232) zur Bereitstellung eines virtuellen COM-Anschlusses für Platinen, die über eine serielle DE9-Buchse (9-polig) verfügen, aber eine USB-Verbindung mit einem PC erfordern. Kompatibel mit USB 1.1 und 2.0 Anschluss an einen Computer über ein USB-A-auf-Mini-B-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) De9-Stecker-Buchse zur Verbindung mit dem seriellen Programmierungs- und Debugging-Anschluss der Zielplatine FTDI-Treiber für die meisten Windows-PC-Betriebssysteme sind im Lieferumfang der Programmierumgebungssoftware Parallax enthalten Treiber für verschiedene Betriebssysteme sind über FTDI Chip erhältlich Netzteil: +5 V dc über USB-Anschluss oder Hub mit Stromversorgung Kommunikation: Full-Speed-USB, Vollduplex-Seriell von 300 Baud bis 3 MBaud Abmessungen: 51 x 16 x 12 mm Betriebstemperaturbereich: 0 bis +70°C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6666656, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, Parallax Inc, 28030, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories |
| | |
| |