| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6667274 Herst.-Nr.: 698-997-63 EAN/GTIN: 5059045847663 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 12 → 28V Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß Montagebohrung Durchmesser = 8.1mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Schutzart = IP67 Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 6 → 16mA Länge = 31.9mm
LED-Signalleuchte, 8,1 mm Befestigung, 12-28 Vdc/110 Vac, Serie 698. Schwarz anodisiertes Aluminiumgehäuse Intern vollständig vergossen zur Stoß- und Vibrationsdämpfung Kapselung nach Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12 → 28V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Weiß | Montagebohrung Durchmesser: | 8.1mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Schutzart: | IP67 | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 6 → 16mA | Länge: | 31.9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, marl led anzeigelampen weiß, led anzeigelampen, marl led anzeigelampe, 6667274, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 69899763, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |