Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS Steckernetzteil 65W, 127 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 24V dc / 2.7A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6667621
Hersteller:
     EOS
Herst.-Nr.:
     LFMVC65NR24E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.7A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,54 x 5,49 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 65W
Kabellänge = 1000mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 100000h
Breite = 58mm

IEC60601-1, EN60601-1-1, UL60601-1, CSA C22.2 Nr. 601 Klasse 1 SELV. UL/cUL, NEMKO. Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen vorgesehen, nicht im Rahmen von Regelung (EC) Nr. 125/2009. Getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang, medizintechnische Zulassung, EOS 55 W bis 65 W - Serie MVC65. Externe Schaltnetzteile in Tischausführung mit medizinischer Zulassung Hoher Wirkungsgrad Voll geregelter Ausgang Überlast- und Kurzschlussschutz Niedriger Leckstrom, ;250 μA Keine Mindestlast EMV-Verträglichkeit gemäß EN 5022-B, CISPR22-B, FCC Teil 15 Klasse B, EN50082-1, EN60601-1-2ND ED Oberschwingungskompatibilität gemäß EN 61000-3-2 Klasse A Mit (ca.) 1 m Ausgangskabel mit rechtwinkligem Leistungsstecker 2,5 mm (Mitte +) ausgestattet
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
127 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.7A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,54 x 5,49 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
65W
Kabellänge:
1000mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
100000h
Breite:
58mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzgerät 24v, netzteil notebook, 6667621, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, EOS, LFMVC65NR24E, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.