Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M6 Schrauben Glanzverzinkt Kotflügel-, 1.5mm x 6.4mm x 25mm, Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M6 Schrauben Glanzverzinkt Kotflügel-, 1.5mm x 6.4mm x 25mm, Stahl
RS PRO Unterlegscheiben für M6 Schrauben Glanzverzinkt Kotflügel-, 1.5mm x 6.4mm x 25mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-6667766
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6667766
EAN/GTIN:
     5056112057512
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Für Schrauben/ Bolzengröße = M6
Unterlegscheibentyp = Kotflügel-
Innendurchmesser = 6.4mm
Außendurchmesser = 25mm
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt
Stärke = 1.5mm

RS Pro Weichstahl-Schutzscheiben. Diese verzinkten Schmutzabweiser aus Weichstahl der bewährten Marke RS Pro werden in der Regel mit einem Befestigungselement mit Gewinde und einer Mutter verwendet, um die Last beim Festziehen von Schrauben, Schrauben oder Muttern über eine größere Oberfläche zu verteilen. Aufgrund ihres größeren Durchmessers sind sie besser für den Einsatz mit verschlissenen Gewindebohrungen geeignet als Standardscheiben. Da sie glanzverzinkt sind, haben sie ein Element der Korrosionsbeständigkeit und sind für den Einsatz in vielen Umgebungen geeignet. Sie werden in Beuteln mit je 100 Stück geliefert. Erhältlich in den folgenden Größen:. ; 666-7753 666-7753 ist eine M5x20-Stahlmudschutzscheibe aus glanzverzinktem Stahl ; 666-7757 666-7757 ist eine M5x25-Mudguard-Unterlegscheibe aus glanzverzinktem Stahl ; 666-7766 666-7766 ist eine M6x25-Mudguard-Unterlegscheibe aus glanzverzinktem Stahl ; 666-7769 666-7769 ist eine M6x30-Stahlmudschutzscheibe aus glanzverzinktem Stahl ; 666-7763 666-7763 ist eine M6x40-Mudguard-Unterlegscheibe aus glanzverzinktem Stahl ; 666-7772 666-7772 ist eine M8x25-Mudguard-Unterlegscheibe aus glanzverzinktem Stahl ; 666-7775 666-7775 ist eine M8x30-Stahlmudschutzscheibe aus glanzverzinktem Stahl ; 666-7779 666-7779 ist eine M8x40-Mudguard-Unterlegscheibe aus glanzverzinktem Stahl ; 666-7788 666-7788 ist eine M10x30-Stahlmudschutzscheibe aus glanzverzinktem Stahl ; 666-7781 666-7781 ist eine M10x40-Mudguard-Unterlegscheibe aus glanzverzinktem Stahl ; 666-7785 666-7785 ist eine M10x50-Mudguard-Unterlegscheibe aus glanzverzinktem Stahl. Wie funktionieren sie?. Unterlegscheiben von RS Pro sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Befestigungsbaugruppe, da sie dazu dienen, Abstände zu integrieren und die Last zu verteilen, wenn sie zwischen einer Mutter und Schrauben platziert werden. Diese Scheiben verhindern den Verschleiß und die Verzerrung der Montageoberflächen im Laufe der Zeit. Eigenschaften und Vorteile. verzinkter Weichstahl. Strapazierfähige Bauweise. In diversen Größen erhältlich. Anwendungen. Unterlegscheiben RS Pro sind ein wesentlicher Bestandteil aller Befestigungsbaugruppen. Sie verringern die Oberflächenbelastung beim Verbinden von Materialien, d. H. Es besteht weniger Druck auf das Material, was zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit von Verschleiß mit der Zeit führt. Sie erleichtern die Wartung, indem sie das Lösen und Festziehen von Bauteilen vereinfachen. Einfache Unterlegscheiben werden häufig in vielen Elektronik-, Lebensmittel-, Chemie- und Bauanwendungen verwendet. Was ist der Unterschied zwischen einer einfachen Unterlegscheibe und einer Pfennig Unterlegscheibe? Außer Standardscheiben können Sie auch Unterlegscheiben hören, die als Kotflügelscheiben, Pfennig- und Kotflügelscheiben bezeichnet werden. Diese "Doppelscheiben" haben einen größeren Außendurchmesser im Vergleich zum Innendurchmesser, was eine größere Verteilung der Oberfläche bedeutet. Sie können mit einer verschlissenen Befestigungsbohrung oder zur Befestigung größerer Flächen verwendet werden. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M6
Unterlegscheibentyp:
Kotflügel-
Innendurchmesser:
6.4mm
Außendurchmesser:
25mm
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Stärke:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheibe 6.4x25x1.5, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm 6,4 x 16, 6667766, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, 6x25MudguardWasherBZP, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,20*
€ 14,52
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,93*
€ 14,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,84*
€ 12,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,88*
€ 11,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,49*
€ 11,29
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 8,83*
€ 10,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,18*
€ 8,54
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6879868
ab € 67,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.