Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 38 Series Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 6h, 24V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6667949
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     38.21.0.024.9024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Einschaltverzögerung, EIN-Impuls
Zeitbereich = 0.1 s → 6h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 10A
Spannung max. = 400V ac
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung = Externmm
Länge = 6.2mm
Kontaktmaterial = Silber Nickel°C

Finder Multifunktions-ZeitrelaisDas Multifunktions-Zeitrelais Finder ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision. Es führt verschiedene Verzögerungsfunktionen wie Einschaltverzögerung, Intervallverzögerung, Impulsverzögerung und symmetrisches Flasher mit dem Starten des Impulses im Bereich von 0,1 Sekunden bis 6 Stunden aus. Dieses Zeitrelais ist einfach zu bedienen und schnell zu konfigurieren. Dieses Zeitrelais verfügt über einen wählbaren Drehschalter an der Vorderseite des Geräts zur Auswahl des Zeitverzögerungsbereichs. Er ist erschwinglich und leistungsstark und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und Vorteile4 Zeitskalen von 0,1 Sekunden bis 6 Stunden wie 0,1 Sekunden bis 3 Sekunden, 3 Sekunden bis 60 Sekunden, 1 Minute bis 20 Minuten, 0,3 Stunden bis 6 Stunden Die Versorgungsspannung beträgt 24 V ac und 24 V dc 1-C/O-SPDT-Kontakt-Konfigurationsrelais mit Ausgang 10 A. Sofortiges Auswerfen des Relais durch einen Kunststoff-Halteclip Integrierte Spulenanzeige und Schutzschaltung Geräuscharmes Hochgeschwindigkeitsschalten Lange elektrische Lebensdauer 4 wählbare Funktionen unterstützt Zeitgesteuertes Schnittstellenmodul Ausführung mit Schraubklemmen Schlankes Design, nur 6,2 mm breit DIN-HutschienenmontageAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZerti
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Einschaltverzögerung, EIN-Impuls | Multifunktion
Zeitbereich:
0.1 s → 6h
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
10A
Spannung max.:
400V ac
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung:
Externmm
Länge:
6.2mm
Kontaktmaterial:
Silber Nickel°C
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, zeitrelais ansprechverzögert finder, halbleiterrelais finder, halbleiterrelais, 6667949, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Finder, 382100249024, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 42,22*
€ 50,42*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 38,56*
€ 52,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93210024
ab € 16,39*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 5,96*
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,51*
Zubehör
Finder
348170249024
ab € 11,19*
Zubehör
Finder
09320
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.