Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6668047 Herst.-Nr.: 99.80.3.000.00 EAN/GTIN: 8012823097398 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Diode Serie = 99 Series
Die Farbe der Best.-Nr. 666-7987 ist Schwarz. Relaiszubehör, Serie 55. Relaissockel der Serie Finder 55 einschließlich Buchsen, Coil Indication und EMV-Entstörmodule. Eigenschaften und Vorteile. Je nach gewähltem Modul können sie Folgendes bieten:. Unterdrückung der Coil Back-emf. LED-Anzeige, um anzuzeigen, wann die Coil unter Spannung steht. Schutz gegen Verpolung über die Coil Anschlussklemmen. Umgehung von störenden Leckströmen im Coil Circuit Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Diode | Serie: | 99 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LED Bedrahtet, Relaismodul, Relaissockel, relaissockel finder, diodenmodul, 6668047, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Steckbare Funktionsmodule, Finder, 9980300000, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Pluggable Function Modules |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,19* | € 2,05* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,29* | € 2,06* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,55* | € 2,09* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,56* | € 2,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,24* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|