Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip dsPIC30F Digitaler Signalprozessor 16bit 30MIPS 4,096 kB 1024 kB, 66 kB Flash TQFP 80-Pin 16 x 12 Bit ADC 2 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip dsPIC30F Digitaler Signalprozessor 16bit 30MIPS 4,096 kB 1024 kB, 66 kB Flash TQFP 80-Pin 16 x 12 Bit ADC 2 0
Artikel-Nr.:
     108EL-6668302
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     dsPIC30F5013-30I/PT
EAN/GTIN:
     5059040163560
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 30MIPS
Serie = dsPIC30F
Device MIPS = 30MIPS
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 4,096 kB
Instruktionssatz-Architektur = RISC
Programmspeicher-Größe = 1024 kB, 66 kB
Programmspeicher-Typ = Flash
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 80
Versorgungsspannnung typ. = 2,5–5,5 V
Anzahl der UART-Kanäle = 2
Timer-Auflösung = 16bit

16-Bit-Digital-Signal-Controller dsPIC30F5011/5013. Die Produktfamilie dsPIC30F der Digital-Signal-Controller (DSCs) kann den Entwicklern dank der Einfachheit eines MCU DSP-ähnliche Leistung liefern. Die dsPIC30F5011/5013-Geräte sind allgemeine DSCs mit Peripheriegeräten für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen. CPU-Eigenschaften. 30 MIPS max. CPU-Geschwindigkeit Modifzierter Harvard-Architektur C-Compiler-Architektur mit optimiertem Befehlssatz 83 Basisbefehle mit flexiblen Adressierungsmodi 24 bit breite Befehle, 16 bit breiter Datenpfad 66 KByte integrierter Flash-Programmspeicher On-Chip-Daten-RAM, 4 KByte 1 KByte nicht-flüchtiger Daten-EEPROM 16 x 16 bit Arbeitsregister-Array Bis zu 41 Interrupt-Quellen. DSP-Engine-Funktionen. Modulo- und Bit-Reversed-Modi Zwei 40 bit breite Akkumulatoren mit optionaler Sättigungslogik Fraktional-/ganzzahliger Multiplizierer mit 17 x 17 bit und Einzyklus-Hardware Alle DSP-Anweisungen laufen im Einzyklus-Multiply-Accumulate-Betrieb (MAC) Einzyklus ±16 Verschiebung Zweifach-Datenerfassung. Peripheriefunktionen. E/A-Stifte für Senke/Quelle mit hohen Stromstärken von 25 mA/25 mA Fünf 16-bit-Zeitgeber/Zähler – koppelbar für die Umwandlung von 16-bit-Zeitgebern in 32-bit-Zeitgeber Eine 16-bit-Erfassungseingangsfunktion Zwei 16-bit-Compare/PWM-Ausgangsfunktionen Daten-Konverter-Schnittstelle (DCI) unterstützt gängige Audio-Codec-Protokolle, einschließlich I2S und AC'97 PWM-Generatoren mit 8 Ausgängen 12-Bit-Analog/Digital-Wandler (ADC) mit 200 kS/s – 16 Kanäle 3-adrige SPI-Module I2CTM-Modul Zwei UART-Module Zwei CAN-Bus-Module
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
30MIPS
Serie:
dsPIC30F
Device MIPS:
30MIPS
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
4,096 kB
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Programmspeicher-Größe:
1024 kB, 66 kB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
80
Versorgungsspannnung typ.:
2,5–5,5 V
Anzahl der UART-Kanäle:
2
Timer-Auflösung:
16bit
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, Entwicklungskit, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, a-d converter microchip, dsp, 6668302, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, dsPIC30F501330IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,93*
€ 13,42*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,41*
€ 15,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM330011
ab € 88,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.